{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Kołek walcowy h8 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem h8 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h8 | 10 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 13 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h8 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 117120 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197035912 | |
Numer producenta | 117120 M5 |