{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 8-15 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 42 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 161 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Numer producenta | 116380 14 |