Wiertła do otworów pod kołki stożkowe, bez powłoki, ⌀ DC: 3mm

Nr art.: 116310 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • Zbieżność stożka: 1:50
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 1898 A
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Zbieżność stożka 1:50
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
najmniejsza ⌀ D1 2,9 mm
największa ⌀ D2 4,24 mm
długość nakroju L1 5 mm
L2 58 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116310 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197029331
Kopiuj
Numer producenta 116310 3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
24
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
20
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Na obwodzie stożkowo wznoszące się ostrza z rowkami do łamania wiórów. Specjalnie obrobiona powierzchnia.

Zaleta:

Podczas jednego przejścia wywiercone zostają stożkowe otwory 1:50 pod kołki stożkowe wg norm ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

Wskazówka:

⌀14;16;20;25 z chwytem MK dostarczanym na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka