Wiertła kręte, bardzo długie N, TiAlN, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 5X195mm

Nr art.: 116285 5X195
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1869
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1869
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 79,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 87 mm
długość całkowita L 195 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,07 mm/obr.
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116285 5X195
EAN / GTIN 4045197326881
Numer producenta 116285 5X195

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
38
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
7
Stal < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

powłoka z TiAlN i powłoka redukująca tarcie, mniejsze zużycie i mniejsza skłonność do powstawania narostów materiału.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

długość linii śrub. wg DIN 340. Do ulepsz. cieplnie stali o wysokiej wytrzymałości, również Toolox.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu