Wiertła kręte, bardzo długie HSSFS 8X305 mm

Nr art.: 116250 8X305
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1869
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1869
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 198 mm
Długość rowków wiórowych Lc 210 mm
długość całkowita L 305 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116250 8X305
EAN / GTIN 4062406266004
Numer producenta 116250 8X305

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
55
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
32
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
Specjalny, 4-fazowy szlif grzbietowy zapewnia doskonałe prowadzenie w otworze. Rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

specjalne wiertła do głębokich otworów. Do szczególnie głębokich albo zagłębionych otworów . Dzięki linii śrubowej płaskiego rowka dobre usuwanie wiórów, rzadsza potrzeba wycofywania wiertła przy wierceniu szczególnie głębokich otworów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu