• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 2X125mm

Nr art.: 116245 2X125
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
366 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 1869
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 82 mm
Długość rowków wiórowych Lc 85 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116245 2X125
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197977649
Kopiuj
Numer producenta 116245 2X125
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
50
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
32
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
28
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
21
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
18
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
5
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
18
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka