{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1869 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 206,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 220 mm | |
długość całkowita L | 320 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116240 9X320 | |
EAN / GTIN | 4045197028914 | |
Numer producenta | 116240 9X320 |