Wiertła kręte długie z HSS/E VA 2,1 mm

Nr art.: 116070 2,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,88  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    50,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 340
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 35-40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,1 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 340
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 52,9 mm
Długość rowków wiórowych Lc 56 mm
długość całkowita L 85 mm
⌀ chwytu Ds 2,1 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116070 2,1
EAN / GTIN 4045197027207
Numer producenta 116070 2,1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo. Normalna grubość i wznios rdzenia. Powierzchnia niepokryta.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

Do wierceń z tulejką wiertarską lub
w odsadzeniach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu.