{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 6 mm - 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 41 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | nie | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115300 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024855 | |
Numer producenta | 115300 6-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HSS/E nr 114400, do uzupełniania 6-10
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 004,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 804,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 281,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wierteł | 41 | 41 | 41 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 130 | 130 | 130 |
typ | N | W | N |