Zestawy wierteł krętych HSS nr 114150, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10C

Nr art.: 115120 1-10C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 10 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 150
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
w kasecie, tak
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 115120 1-10C
EAN / GTIN 4045197657671
Numer producenta 115120 1-10C

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krętych DIN 338.
Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane od ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm.
Duża walizka na drobne elementy zawierająca 150 wierteł śrubowych o średnicach 1 mm – 10 mm: po 10 szt. ⌀ 1 – 6, po 5 szt. ⌀ 6,5 – 10. Idealne do prac montażowych i warsztatowych.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertła z chwytem o ⌀ 16 mm.