Wiertła kręte z końcówką stopniową HSS-E stal 4,2 mm

Nr art.: 114008 4,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    24,94  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: Stal nierdzewna
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 4,2 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 338
    typ Stal nierdzewna
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    chwyt Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 36,7 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 43 mm
    długość całkowita L 75 mm
    ⌀ chwytu Ds 4,2 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,08 mm/obr.
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114008 4,2
    EAN / GTIN 4062406877033
    Numer producenta 114008 4,2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    70
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    35
    Stal < 750 N/mm²
    P
    32
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
    • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
    • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
    • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
    • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
    • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
    • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
    • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
    • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
    • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

    Ze specjalną geometrią skrawania również do stosowania w stalach nierdzewnych.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.