Wiertła krótkie HSS-E 3,4 mm

Nr art.: 113260 3,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,95  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 14,9 mm
Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
długość całkowita L 52 mm
⌀ chwytu Ds 3,4 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113260 3,4
EAN / GTIN 4045197006561
Numer producenta 113260 3,4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne otwory dzięki wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.