Wiertła krótkie HSS-Co8 FS 1,4 mm

Nr art.: 113140 1,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    45,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    38,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 1897
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 1,4 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS Co 8
    norma DIN 1897
    typ FS
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    Kąt linii śrubowej 38 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 6,9 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 9 mm
    długość całkowita L 32 mm
    ⌀ chwytu Ds 1,4 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 113140 1,4
    EAN / GTIN 4045197003201
    Numer producenta 113140 1,4

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    87
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    56
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    50
    Stal < 750 N/mm²
    P
    35
    Stal < 900 N/mm²
    P
    30
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
    Końcówka o kształcie S (specjalne).

    Zaleta:

    Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.