{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 1,15 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 1899 A | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,004 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h8 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 5 | |
Długość rowków wiórowych Lc | 9 mm | |
Długość całkowita L | 25 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,041 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 112305 1,15 | |
EAN / GTIN | 4067263761228 | |
Numer producenta | 112305 1,15 |