{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertak |
Numer artykułu | 112107 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117735 | |
Numer producenta | 112107 6-12 |