• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki NC z HSS-E 90° N 4 mm

Nr art.: 112100 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,04 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 112100 4
EAN / GTIN 4045197363053
Numer producenta 112100 4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
100
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
≥ ⌀ 6 mm z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.

Wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu (a nie dla zewnętrznej ⌀ nawiertaka).