{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
tolerancje chwytu | h6 | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 35 mm | |
długość całkowita L | 115 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertak |
Numer artykułu | 112000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197001092 | |
Numer producenta | 112000 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |