{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | R | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania z promieniem | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 20 − 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,3 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 45 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111350 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000651 | |
Numer producenta | 111350 2,5 |