Znaki przeciwpożarowe Strzałka kierunkowa jako dodatkowy znak dla urządzenia ochrony przeciwpożarowej 11075

Nr art.: 099413 11075
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał Aluminium
    Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
    Sposób dostawy szt.
    zawartość 1
    długość 75 mm
    wysokość 150 mm
    Rodzaj produktu Znaki przeciwpożarowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 099413 11075
    EAN / GTIN 4061466087352
    Numer producenta AN100.02.230

    Opis

    Norma:

    ISO 7010; ISO 3864

    Wskazówka:

    Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki przeciwpożarowe odpowiadają dawnemu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3. Tabliczki zgodne z nowym standardem można znaleźć w eShopie.