Znaki ratownicze Punkt zbiórki 14600

Nr art.: 099316 14600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Folia PVC
sposób mocowania samoprzylepna
Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 600 mm
wysokość 600 mm
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099316 14600
EAN / GTIN 4061466054828
Numer producenta FN180.00.228

Opis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3.