Znaki ratownicze Aparat do płukania oczu, Typ: 14150

Nr art.: 099308 14150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Folia PVC
sposób mocowania samoprzylepna
Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
Luminacja po 10 minutach 0,055
Luminacja po 60 minutach 0,008
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 150 mm
wysokość 150 mm
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099308 14150
EAN / GTIN 4061466054286
Numer producenta FN180.00.046

Opis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3.