Znaki ratownicze Wyjście awaryjne w dół, Typ: 12300

Nr art.: 099302 12300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Twarde tworzywo PVC
Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
Luminacja po 10 minutach 0,055
Luminacja po 60 minutach 0,008
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 300 mm
wysokość 150 mm
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099302 12300
EAN / GTIN 4061466068160
Numer producenta KN150.00.301

Opis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3.