Zestaw uzupełniający, Typ: 1

Nr art.: 098547 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 13157
Rodzaj produktu Pakiet uzupełniający do apteczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Numer producenta 3003018
Manufacturer W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe markowe środki opatrunkowe Söhngen®.
Zawartość zgodna z DIN 13157.

Zawartość:

  • 2× woreczek strunowy z polietylenu 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× koc ratunkowy SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× chusta opatrunkowa DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× kompres na oczy aluderm® DuOcul (1003340)
  • 1× opatrunek aluderm® wg DIN, mały (1003371)
  • 3× opatrunek aluderm® wg DIN, średni (1003372)
  • 1× opatrunek aluderm® wg DIN, duży (1003373)
  • 3× kompres DERMOTEKT® 10 x 10 cm po 2 sztuki (1003401)
  • 2× bandaż elastyczny WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× bandaż elastyczny WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× ściereczka z włókniny 200 x 300 mm, 5 sztuk w opakowaniu (1005007)
  • 2× maseczka medyczna EN 14683-2019 IIR pojedyncza (1005317)
  • 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× zestaw plastrów opatrunkowych 10 x 6 cm, 12 sztuk (1008213)
  • 1× zestaw aluderm®-aluplast, mały (1009152)
  • 4× wilgotna chusteczka do czyszczenia nieuszkodzonej skóry, pojedyncza (1009308)
  • 2× chusta trójkątna V SO RD (1010015)
  • 1× zestaw rękawic winylowych, 4 sztuki, duże (1010073)
  • 1× zimny kompres błyskawiczny mały od 200 cm² (1012042)
  • 1× nożyczki ratownicze do cięcia ubrań, 19 cm, kolankowe (2001008)
  • 1× instrukcja udzielania pierwszej pomocy opisująca natychmiastowe działania na miejscu wypadku (8001005)

Wskazówka:

Sterylne materiały opatrunkowe firmy SÖHNGEN można stosować przez 20 lat od nadrukowanej daty produkcji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka