• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kombinezon ochronny typ 5/6 AlphaTec® 2000 XL

Nr art.: 098359 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 1073-2 (ochrona przed cząstkami radioaktywnymi) tak
EN 1149-5 (antystatyczne) tak
EN 14126 (wirusoszczelne) tak
DIN 32781 (ochrona przed pestycydami) tak
Seria Microgard®
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor białe
wielkość unisex XL
norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
Kategoria PSA CE kategoria CE III, typ 5/6
Laminat z mikroporami tak
Szwy nakładane dla zwiększonej ochrony przed cząstkami stałymi i cieczami tak
ubranie jednorazowego użytku tak
z kapturem tak
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098359 XL
EAN / GTIN 5013756004463
Numer producenta WH20B-00111-05

Opis

Wykonanie:

Kombinezon ochronny (kategoria PSA III) Typ 5/6.
Kombinezon ochronny AlphaTec® 2000. Mikroporowaty materiał, rozciągany w dwóch kierunkach. Efektywne odpychanie mniej niebezpiecznych substancji chemicznych płynnych, ochrona przed cząstkami stałymi, ochrona przed pestycydami i bariera przeciw substancjom aktywnym biologicznie. Bez silikonów i z niewielką ilością włókien.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Ważne:

Stosując produkty biobójcze, należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą oraz informacjami o produkcie.