Kombinezon ochronny typ 5/6 AlphaTec® 1800 XL

Nr art.: 098356 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 1149-5 (antystatyczne) tak
Seria Microgard®
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor biały
wielkość unisex XL
norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Kategoria PSA CE kategoria CE III, typ 5/6
Laminat z mikroporami tak
szczelna osłona zamka błyskawicznego tak
ubranie jednorazowego użytku tak
z kapturem tak
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098356 XL
EAN / GTIN 5013756110324
Numer producenta WH18B-00111-05

Opis

Wykonanie:

Kombinezon ochronny AlphaTec® 1800. Mikroporowaty materiał z filmem PE ze szwami pokrytymi taśmą. Idealna ochrona podstawowa do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III) Typ 5/6.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka