Kombinezon ochronny typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, szary, wielkość unisex: S

Nr art.: 098308 S
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tychem®
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor szary
wielkość unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098308 S
Kopiuj
EAN / GTIN 5450208004723
Kopiuj
Numer producenta D13495186
Kopiuj
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Wykonanie:

Tychem® F, Typ 3/4/5/6, Model CHA5. Kompleksowa ochrona przeciw szerokiemu spektrum substancji chemicznych i biologicznym substancjom niebezpiecznym. 100% szczelna dla cząsteczek i płynów do 5 bar. Szlufki na kciuk na końcówkach mankietów. Szwy zaklejone taśmą barierową dla lepszej ochrony i oporności. Samoprzyczepny system zapięcia na podwójny zamek dla lepszej szczelności.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4
  • EN 14605 Typ 3

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka