• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości Rebel™ edge, Długość: 12m

Nr art.: 098288 12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3590545
masa 8,5 kg
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098288 12
Kopiuj
EAN / GTIN 3660570044018
Kopiuj
Numer producenta 7100230835
Kopiuj
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczony przed ingerencją przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości 3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 z uchwytem. Dwa krętliki zapobiegają skręcaniu się linki stalowej. Na obudowie: Stalowy karabińczyk Tri-Lock o szerokości otworu 19 mm. Na taśmie: Aluminiowy hak do mocowania do rusztowania o szerokości otworu 17 mm.
  • Poddane badaniu na krawędziach.
  • Maksymalny udźwig 140 kg.
  • Wskaźnik upadku.

Norma:

EN 360

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka