{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 1500171 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
Z warstwą oddzielającą | tak | |
temperatura przechowywania | 20 °C - 23 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 60 % | |
kolor | przezroczyste | |
długość | 5,5 m | |
szerokość | 25,4 mm | |
Grubość | 0,3 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Numer producenta | 7100204331 |