Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości FALCON EDGE 9 m

Nr art.: 098156 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta FALCON EDGE
norma EN 360
masa 4,8 kg
długość 9 m
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Numer producenta 1034053

Opis

Wykonanie:

FALCON EDGE. Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości nadaje się szczególnie do prac na krawędziach o promieniu zaokrąglenia ≥ 0,5 mm.

Norma:

EN 360