Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ogranicznik upadku TurboLite Rusztowania Taśma tekstylna 2 m

Nr art.: 098155 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EN 360
masa 1,25 kg
długość linki stalowej 2 m
długość 2 m
Rodzaj produktu Ogranicznik upadku

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098155 2
Numer producenta 1018014

Opis

Wykonanie:

TurboLite Osobisty ogranicznik upadku. Zamontowany w obudowie kompozytowej o dużej wytrzymałości na uderzenia. Szybko załączający się układ hamulcowy z taśmą o długości 2 m. Wskazania obciążenia. Dopuszczenie do wagi 136 kg.
TurboLite Rusztowanie.Z karabińczykiem Twistlock i hakiem do rusztowań.

Norma:

EN 360

Wskazówka:

Wyroby wykonane przeważnie z metalu nie mają ograniczenia trwałości. Warunkiem jest przeprowadzanie corocznego przeglądu przez upoważnionego do tego pracownika (kontrola wzrokowa). Dotyczy to przede wszystkim karabinków, ponieważ również sprzęt do pracy na wysokości podlega corocznym oględzinom lub przeglądowi.