Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości TurboLite EDGE 1,8 m

Nr art.: 098151 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Turbolite EDGE
norma EN 360
masa 1,1 kg
długość 1,8 m
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Numer producenta 1033482

Opis

Wykonanie:

TurboLite EDGE. Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości w wersji mini, przeznaczony do podnoszonych pomostach roboczych wg DIN 19427:2017-04(D). Poddany badaniu na krawędziach do 140 kg. Bez konieczności corocznych przeglądów.

Norma:

EN 360