Lonża z absorberem energii upadku BFD SK12 2 m

Nr art.: 098137 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Maksymalna szerokość otwarcia karabińczyka 18 mm
    masa 0,87 kg
    Karabińczyki FS 51 ST
    Rodzaj produktu Taśmowy absorber energii upadku

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 098137 2
    EAN / GTIN 4030281002130
    Numer producenta L-0096-2

    Opis

    Wykonanie:

    Lonża BFD SK12 z dwoma karabińczykami FS 51 ST (maks. otwarcie 18 mm) i taśmowym absorberem energii upadku.

    Norma:

    EN 354; EN 355