Amortyzator upadku Skysafe Pro Flex Y aluminium 1,8 m

Nr art.: 098127 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Skysafe Pro Flex
    masa 1,83 kg
    Karabińczyki FS 90 AL
    Rodzaj produktu Amortyzatory upadku

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 098127 1,8
    EAN / GTIN 4030281180654
    Numer producenta L-0559-1,8

    Opis

    Wykonanie:

    Lonża z nowatorskim systemem amortyzacji i wskaźnikiem odpadnięcia do dużego zakresu masy od 50 do 140 kg przy niewielkim współczynniku odpadnięcia. 22 kN wytrzymałości końcowej przed i po upadku dynamicznym. Ograniczenie współczynnika odpadnięcia w przypadku upadku na mniej niż 6 kN. Nadaje się do krawędzi.
    Skysafe Pro Flex Y aluminium (pasmo Y). Do ciągłego zabezpieczania przed upadkiem. Karabinek z aluminium z maksymalną szerokością otwarcia 60 mm.

    Norma:

    EN 354; EN 355