Amortyzator upadku Skysafe Pro Flex 1,8 m

Nr art.: 098126 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Skysafe Pro Flex
długość 1,8 m
masa 1,3 kg
Karabińczyki FS 90 ST
Maksymalna szerokość otwarcia karabińczyka 50 mm
Rodzaj produktu Amortyzatory upadku

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098126 1,8
EAN / GTIN 4030281180746
Numer producenta L-0568-1,8

Opis

Wykonanie:

Lonża z nowatorskim systemem amortyzacji i wskaźnikiem odpadnięcia do dużego zakresu masy od 50 do 140 kg przy niewielkim współczynniku odpadnięcia. 22 kN wytrzymałości końcowej przed i po upadku dynamicznym. Ograniczenie współczynnika odpadnięcia w przypadku upadku na mniej niż 6 kN. Nadaje się do krawędzi.
Skysafe Pro Flex (włókno I). Karabińczyk ze stali o maksymalnej szerokości otwarcia 50 mm.

Norma:

EN 354; EN 355