Uprząż bezpieczeństwa ARG 110 ENTRY WEST ORANGE XL

Nr art.: 098114 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość fabryczna XL
obwód w biodrach 800 - 1300 mm
masa 2,4 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098114 XL
EAN / GTIN 4030281097068
Numer producenta G-0110

Opis

Wykonanie:

ARG 110 Entry West Orange. Częściowo elastyczna uprząż bezpieczeństwa o najwyższym komforcie noszenia. Łączy ona swobodę ruchu i zalety elastycznego paska z bezpieczeństwem pasów statycznych. Wersja specjalna w kolorach sygnałowych dla zwiększenia widoczności. Praktyczne zamknięcia na kliknięcie zapewniają szybkie i łatwe zakładanie uprzęży. Z uchami ratunkowymi na ramionach do bezpiecznego ratowania z szybów i kanałów.

Zastosowanie:

Do prac w kanałach, szybach, zbiornikach.

Norma:

EN 361

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.