{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
filtr spawalniczy pole widzenia [mm] | 73 × 109 mm | |
oznaczenie producenta | G5-03 Pro VC | |
kolor | czarny | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
napięcie znamionowe | 3 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne | 0,1 ms | |
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne | 500 ms - 1 300 ms | |
Klasyfikacja wg EN 379 | 1/1/1/2 | |
Rodzaj produktu | Maska spawalnicza |
Numer artykułu | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |