Automatyczna maska spawalnicza, kolor: BLACK

Nr art.: 097959 BLACK
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1
napięcie znamionowe 3 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2450
zasilanie energią Zasilanie z baterii
zasilanie bat. Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 100 ms - 1 000 ms
Klasyfikacja wg EN 379 1/1/1/2
Rodzaj produktu Maska spawalnicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097959 BLACK
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406720070
Kopiuj
Numer producenta 097959 BLACK
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki mocnej konstrukcji automatyczna maska spawalnicza o klasycznym kształcie zapewnia niezawodną ochronę. Nadaje się do wielu różnych prac spawalniczych. Taśmę nagłowną można łatwo regulować w celu indywidualnego dopasowania do każdego kształtu głowy. Z wymiennymi szybkami. Możliwość bezstopniowej regulacji czułości. Łatwa możliwość łączenia z innymi środkami ochrony indywidualnej, jak okulary ochronne czy maski z filtrem cząstek stałych.
  • Ciemne stopnie ochrony: 9−13.
  • Stopień jasności: 4. Z baterią litową 3 V CR2450 (żywotność 1500 godzin).
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: 53 × 96 mm.

Norma:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

W dostawie:

Automatyczna maska spawalnicza z zewnętrzną szybką.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • W razie potrzeby ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach należy pamiętać, aby w przypadku okularów ochronnych oznaczonych literą T znajdowała się ona bezpośrednio za literą oznaczającą intensywność zderzenia, a więc przykładowo FT, BT lub AT. Jeżeli za literą oznaczającą intensywność zderzenia brakuje litery T, okulary ochronne można stosować do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o średniej energii do maks. 120 m/s.
  • Chronią oczy przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym.
  • Chronić filtr przed kontaktem z cieczami lub brudem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Wymieniać tylko elementy opisane w instrukcji użytkowania.
  • Dobrać czas opóźnienia, czułość i poziom zaciemnienia przed użyciem.
  • Przed każdym użyciem sprawdzić osadzenie maski spawalniczej oraz jej dopasowanie do kształtu głowy.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować do spawania laserowego oraz w procesach spawania autogenicznego / skrawania.
  • Nie odkładać maski spawalniczej na gorące powierzchnie.
  • Nie otwierać automatycznego filtra zaciemniającego ani nie manipulować przy nim.
  • Maska spawalnicza nie chroni przed uderzeniami.
  • Środki ochrony oczu chroniące przed cząstkami o dużej prędkości stanowią zagrożenie dla użytkownika wskutek przenoszenia uderzeń, gdy są noszone na zwykłych okularach korekcyjnych.
  • Maska spawalnicza nie chroni przed substancjami wybuchowymi ani przed żrącymi cieczami.
  • Nie zanurzać filtra w wodzie.
  • Nie stosować rozpuszczalników na filtrze ani na korpusie maski.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka