Automatyczna maska do spawania, tekstylna optrel® weldcap, Typ: WELDCAP

Nr art.: 097945 WELDCAP
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ WELDCAP
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,16 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 300 ms
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Rodzaj produktu Maska spawalnicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Numer producenta 1008.000

Opis

Wykonanie:

Lekka i komfortowa nasadka do spawania z nadającego się do mycia materiału i z dużym polem widzenia. Automatyczny filtr zaciemniający z dodatkowym trybem szlifowania.
  • Ciemne stopnie ochrony: 9 - 12. Regulacja bezstopniowa za pomocą przycisku regulacyjnego
  • Jasność: 3
  • Z baterią litową 3 V (żywotność 1 000 godzin)
  • Kolor: czarny / jasnozielony
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: 45 x 115 mm

Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG-, elektrodami, WIG, plazmowe

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1