• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Automatyczna maska do spawania optrel® crystal 2.0, Typ: CRYSTAL

Nr art.: 097942 CRYSTAL
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 100 ms - 2 000 ms
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Rodzaj produktu Maska spawalnicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097942 CRYSTAL
Kopiuj
EAN / GTIN 7640127617120
Kopiuj
Numer producenta 1006.900
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Dzięki zastosowaniu nowej technologii automatyczna maska spawalnicza optrel® Crystal 2.0 zapewnia jasność na poziomie stopnia ochrony 2, umożliwiając doskonałą widoczność obrabianego detalu przed spawaniem i po jego zakończeniu. Odbiór kolorów przed ściemnieniem jest nadzwyczaj realistyczny, a po ściemnieniu możliwy jest szczegółowy i kontrastowy widok na jeziorko spawalnicze.
Ciemne stopnie ochrony: 4 – 12.
  • Jasność: 2
  • Z baterią litową 3 V (żywotność 2.500 godzin)
  • Kolor: srebrny
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: 50×100 mm

Zastosowanie:

Spawanie metodą MIG / MAG i WIG, elektrodami i plazmowe

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka