Wykonanie:
Komfortowe spawanie ze stałą ochroną dróg oddechowych i elastyczną ochroną oczu dzięki zastosowaniu automatycznej maski spawalniczej G5-01 3M™ Speedglas™ z zabezpieczeniem dróg oddechowych z dmuchawą Adflo™. Automatyczna maska spawalnicza posiada mechanizm flip-up, dzięki czemu można łatwo zmieniać przezroczystą szybkę ochronną na filtr spawalniczy, bez potrzeby zdejmowania maski. Dzięki temu ochrona dróg oddechowych jest zapewniona również podczas prac wstępnych i wykańczających, z uniesionym do góry filtrem i jednocześnie zapewniona jest dobra widoczność obrabianego elementu, np. przy szlifowaniu. Nowa, zmienna technologia kolorów 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology zapewnia jeszcze lepszą widoczność oraz umożliwia kontrolę kąpieli spawalniczej. naturalny, zimny lub ciepły. Nowy system kanałów powietrznych oferuje trzy opcje indywidualnego ustawienia strumienia powietrza, również w trakcie spawania.
Ciemne stopnie ochrony: 8 – 14.
Jasność: 3. Z akumulatorem litowo-jonowym (żywotność 1.500 godzin).
Pole widzenia filtra spawalniczego: 73 × 109 mm.
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
W dostawie:
- Wysokowydajna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 z automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03VC (098006 G5-01/03).
- System ochrony dróg oddechowych 3M™ Adflo™ High Altitude nr 097900 (aparat wspomagający oddychanie Adflo™ High-Altitude, przewód powietrza QRS (nr 097981), wskaźnik przepływu powietrza, filtr wstępny (nr 097986), ochrona przeciwiskrowa (nr 097984), filtr cząstek stałych (nr 097989), wysokowydajny akumulator (nr 097995), pasek, ładowarka (nr 097996)).
- Zestaw materiałów eksploatacyjnych (3 opaski przeciwpotne: miękka bawełniana, frotte (nr 098004) i skórzana, 2 szybki nakładane wewnętrzne (nr 098002), 4 standardowe szybki nakładane zewnętrzne (nr 097930), wizjer, osłona przewodu powietrza, uszczelnienie twarzy.
- Torba do przechowywania.