Automatyczna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Nr art.: 097907 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
    Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 60 ms - 400 ms
    Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Rodzaj produktu Maska spawalnicza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097907 BLACK
    EAN / GTIN 4054596275577
    Numer producenta 7100116824

    Opis

    Wykonanie:

    Ulubiony model 9000 automatycznej maski spawalniczej o klasycznym, smukłym kształcie, z poprawioną widocznością i komfortową taśmą nagłowną. Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Color zapewnia naturalne odtwarzanie barw, większy kontrast i lepszą widoczność spawanej części. Dzięki umieszczonemu w czaszy hełmu zaworowi wydechowemu można nosić maskę bliżej twarzy, co zwiększa swobodę ruchu. Taśmę nagłowną można łatwo regulować pokrętłem w celu dopasowania do każdego kształtu głowy. Ciemne stopnie ochrony: 8 - 12. Jasność: 3. Z baterią litową 3 V (żywotność 2.000 godzin). Pole widzenia filtra spawalniczego: 55 × 107 mm.

    Zastosowanie:

    Spawanie metodą MIG, MAG i WIG

    Norma:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT