Czapka ochronna z osłoną zderzeniową First Base 3 Classic, czarne, Typ: SHORT

Nr art.: 097855 SHORT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor czarne
długość daszka 55 mm
wielk. 52 cm - 65 cm
Rodzaj produktu Czapka ochronna z osłoną zderzeniową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Numer producenta 7100217867

Opis

Wykonanie:

Czapka ochronna First Base 3 Elite o klasycznym, ponadczasowym designie ma elastyczną czaszę wewnętrzną z tworzywa sztucznego, z perforacją wentylacyjną. Oddychający materiał zewnętrzny z mikrofazy dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Siatki wentylacyjne z boku i w szczycie czapki zwiększają aktywność oddychania. Elastyczna taśma regulacyjna jest umieszczona na karku niżej niż zwykle, co zapewnia mocne osadzenie.

Norma:

EN 812