Czapka ochronna z osłoną zderzeniową SHORT

Nr art.: 097845 SHORT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    kolor czarny/czerwony
    długość daszka 50 mm
    wielk. 53 cm - 63 cm
    Rodzaj produktu Czapka ochronna z osłoną zderzeniową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097845 SHORT
    EAN / GTIN 4062406367916
    Numer producenta 097845 SHORT

    Opis

    Wykonanie:

    Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową wykonana z lekkiego materiału (nylon), który jest przyjemny w noszeniu. Dzięki regulowanej, głębiej umiejscowionej taśmie na karku, pasuje do obwodu głowy od 53 cm do 63 cm. Boczne taśmy odblaskowe umożliwiają łatwą identyfikację również w nocy. Ponadto siatka wentylacyjna zapewnia oddychalność. Jest dostępna w wersjach o różnej długości daszka.

    Norma:

    EN 812.