Hełmy ochronne uvex pronamic alpine MIPS ORANGE

Nr art.: 097839 ORANGE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do -30°C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Właściwości hełmu Właściwości ochronne do -30°C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
    oznaczenie producenta pronamic alpine MIPS hi-viz pomarańczowy
    kolor pomarańczowy
    wielk. 53 cm - 63 cm
    Materiał skorupy hełmu ABS
    masa 490 g
    norma DIN EN 397; DIN EN 12492
    z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
    Rodzaj produktu Hełmy ochronne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097839 ORANGE
    EAN / GTIN 4031101959962
    Numer producenta 9735231

    Opis

    Wykonanie:

    Ten sportowy hełm wielofunkcyjny łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętła. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno do -30°C.
    • Taśma mocowana w 4 punktach
    • 30 mm uchwyt ze slotem euro
    • Opaska przeciwpotna PU
    • Nisko wyprowadzona osłona na kark
    • Z zapięciem przekręcanym

    Ze zintegrowaną technologią MIPS.

    Zastosowanie:

    Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.

    Norma:

    DIN EN 12492

    Wskazówka:

    Pasek podbródkowy 4-punktowy wg EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w zakres dostawy standardowej, pasek podbródkowy wg EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako wyposażenie dodatkowe.