Przezroczysty wizjer dla elektryków do Cross® Electric PC

Nr art.: 097838 PC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał szkieł Cena jednostkowa z VAT
  • materiał szkieł: Poliwęglan
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Przyciemnianie szyb przeźroczysty
    Oznaczenie szyb 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
    materiał szkieł Poliwęglan
    Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
    Rodzaj produktu Wizjery

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097838 PC
    EAN / GTIN 4017765101909
    Numer producenta 9049108165

    Opis

    Wykonanie:

    Osłona twarzy do hełmu dla elektryków Cross® Electric. Do prac pod wysokim napięciem elektrycznym do 1000 V. Wykonana z przezroczystego poliwęglanu o zaokrąglonych krawędziach. Szybka ma 1,5 mm grubości i waży zaledwie 270 g. Wizjer ma uchwyt do hełmu i może być montowany na hełmach dla elektryków z zastosowaniem adaptera nr 097831.

    Norma:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011.

    Pasuje do:

    Hełmy ochronne nr 097804.