Hełmy ochronne uvex pronamic alpine, kolor: YELLOW

Nr art.: 097837 YELLOW
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do -30 °C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu Właściwości ochronne do -30 °C; Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
oznaczenie producenta pronamic alpine hi-viz żółty
kolor żółty
wielk. 53 cm - 63 cm
Materiał skorupy hełmu ABS
masa 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097837 YELLOW
Kopiuj
EAN / GTIN 4031101959887
Kopiuj
Numer producenta 9735130
Kopiuj
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Ten sportowy hełm wielofunkcyjny łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętła. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno do -30°C.
  • Taśma mocowana w 4 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna PU
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark
  • Z zapięciem przekręcanym

Zastosowanie:

Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.

Norma:

DIN EN 12492

Wskazówka:

Pasek podbródkowy 4-punktowy wg EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w zakres dostawy standardowej, pasek podbródkowy wg EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako wyposażenie dodatkowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka