{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości hełmu | ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu | |
kolor | niebieskie | |
wielk. | 52 cm - 61 cm | |
Materiał skorupy hełmu | HDPE | |
masa | 406 g | |
norma | DIN EN 397 | |
z regulacją wielkości | Zapięcie obrotowe | |
Odporność kabla | do -30 °C | |
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej | tak | |
klips do mocowania części | tak | |
z możliwością mocowania latarki czołowej | tak | |
Rodzaj produktu | Hełmy ochronne |
Numer artykułu | 097811 BLUE | |
EAN / GTIN | 4031101510286 | |
Numer producenta | 9772530 |