• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Hełmy ochronne Elektriker S YELLOW

Nr art.: 097805 YELLOW

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości hełmu: izolacja elektryczna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu izolacja elektryczna
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097805 YELLOW
EAN / GTIN 4017765056414
Numer producenta 2354252780 YELLOW

Opis

Wykonanie:

Hełmy zabezpieczające z polietylenu HD, zapewniające niezawodną ochronę przed porażeniem elektrycznym prądem o napięciu do 1000 V AC (albo 1500 V DC). Właściwości zabezpieczające do -20°C. Wysoki komfort użytkowania i dobre osadzenie dzięki ergonomicznie ukształtowanemu i wyposażeniu wewnętrznemu o regulowanej wysokości.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • uchwyty gniazd podwójnych 16 mm
  • opaska przeciwpotna ze skóry naturalnej
  • z rynienką deszczową
  • z zamknięciem obrotowym

Kształt prosty.

Zastosowanie:

Elektrownie, zakłady z instalacjami wysokiego napięcia, kolejnictwo, zakłady stosujące procesy technologiczne o wysokiej temperaturze, przemysł chemiczny.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka