Hełmy ochronne Baumeister 80, kolor: BLUE

Nr art.: 097803 BLUE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor BLUE
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 365 g
Odporność kabla Do -20 °C
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Numer producenta 9249230526

Opis

Wykonanie:

Klasyczny hełm ochronny z polietylenu HD o dużej powierzchni ochronnej. Doskonale nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -20°C. Regulowana wentylacja boczna.
  • taśma mocowana w 4 punktach, do regulacji wysokości
  • Uchwyt gniazd podwójnych 16 mm
  • Opaska przeciwpotna z ekoskóry
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark z rynienką odprowadzającą wodę
  • Bez zapięcia przekręcanego

Zastosowanie:

Górnictwo, budownictwo naziemne i podziemne.

Norma:

DIN EN 397