Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii Optime™ 2

Nr art.: 097752 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™ Optime™
wartość SNR (stopnień tłumienia) 31 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097752 2
EAN / GTIN 4046719388110
Numer producenta 7000039619

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe serii Peltor™ Optime™ są wygodne w użytkowaniu, dzięki małej masie i można je łatwo połączyć z innymi środkami wyposażenia ochronnego. Komfortowe uszczelki pierścieniowe z mieszaniny żelu i tworzywa piankowego zapewniają optymalne uszczelnienie i wysoki komfort użytkowania, również ciągłego.
Uniwersalne nauszniki kapsułowe, nadające się również do bardzo niskich częstotliwości. Komfortowe osadzenie dzięki kabłąkowi nagłownemu i wymiennym pierścieniom uszczelniającym. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Wskazówka:

Zestawy higieniczne do serii Peltor™ Optime™ pod nr. 097764, 097748.